Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102236703
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1704 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354940205
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette blind
schlüssel rosette
FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium silber eloxiert

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Marke:
FSB
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochabstand:
38 mm
Ausführung:
ASL®
Oberfläche:
silber eloxiert
Lochung:
BL
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
12 1704 00000
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Aluminium
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, BL-Rosette, Blindrosette, FSBBaukastenBroschüre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 32,56*
15 Tage
762
1
€ 6,99*
ab € 26,77*
€ 36,71*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,97*
€ 49,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08500 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,69*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.