Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102236704
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1704 00000 0810
EAN/GTIN:
     4063251020414
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette blind
schlüssel rosette
FSB Blindrosette quadratisch 12 1704 00000 ASL, Aluminium schwarz matt

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Lochung:
BL
Oberfläche:
schwarz matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Modell:
12 1704 00000
Marke:
FSB
Ausführung:
ASL®
Material:
Aluminium
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochabstand:
38 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, BL-Rosette, Blindrosette, FSBBaukastenBroschüre, Farbtrend, Trendfarbe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 41,70*
15 Tage
322
1
€ 6,99*
ab € 34,73*
€ 46,53*
Lager 3145
2
1
€ 5,90*
ab € 48,37*
€ 63,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,07*
€ 71,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,80*
€ 68,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08500 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,69*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.