Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102236706
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1704 00010 0105
EAN/GTIN:
     4015354772158
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
FSB Zylinderrosette quadratisch 12 1704 00010 ASL, Aluminium silber eloxiert

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Modell:
12 1704 00010
Marke:
FSB
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette/Langschild:
Rosette
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ausführung:
ASL®
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Lochung:
PZ
Material:
Aluminium
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, FSBBaukastenBroschüre, PZ-Rosette, Zylinderrosette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
497
€ 6,99*
ab € 26,76*
€ 36,70*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 32,97*
€ 44,38*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,38*
€ 52,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08500 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,65*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.