Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet
Produktbild zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet
Skizze zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet
Skizze zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet
Symbol zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet
LOGO zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-102238376
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730549430
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SCHÖRGHOFER Drückergarnitur GÖTTWEIG - auf Schild WC 90, verzinkt alt gebürstet

  • Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinnt geliefert werden.


Hinweis Feuerschutz - gilt nur für Garnituren PZ und WC:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
WC 90
Modell:
GÖTTWEIG
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Oberfläche:
verzinkt alt gebürstet
Klasse nach EN 1906:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Material:
Eisen
Marke:
Schörghofer
Ansatz:
15 mm
Stilrichtung:
antik;rustikal
Weitere Suchbegriffe: schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,24*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 174,87*
€ 208,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 170,57*
€ 202,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 167,74*
€ 199,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,05*
€ 195,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 139,24*
€ 165,70
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104408918
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.