Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
HALCÖ Drückergarnitur SILL - auf Schild BB 90, verzinkt schwarz passiviert
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102239137
Hersteller:
HALCÖ
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730545210
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HALCÖ Drückergarnitur SILL - auf Schild BB 90, verzinkt schwarz passiviert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Lochung:
BB 90
Modell:
SILL
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Stilrichtung:
rustikal
Schildstärke:
3 mm
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Wohnbau Schmiedeeisen Halcö
>
SILL
>
Drückergarnitur SILL Langschild
Weitere Suchbegriffe:
langschilddrücker
,
langschildtürbeschlag
,
schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,84*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,96*
€ 71,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,83*
€ 71,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,35*
€ 68,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,22*
€ 65,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,81*
€ 65,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,84*
€ 54,55
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,97*
Zubehör
Steckband 3-teilig ø 16mm,Höhe 51mm,Stahl schwarz
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,71*
Zubehör
Steckband 3-teilig ø 18mm,Höhe 68mm,Stahl schwarz
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 13,25*
Zubehör
Steckband 3-teilig ø 20mm,Höhe 92mm,Stahl schwarz
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen