Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
FSB Drückerlochteil 10 1021 04652 ASL/AGL links, Aluminium schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102239644
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 10 1021 04652 0810
EAN/GTIN:
4063251006005
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FSB Drückerlochteil 10 1021 04652 ASL/AGL links, Aluminium schwarz matt
Hinweis:
Nur mit FSB ASL®/AGL® Einzelteilen kombinierbar.
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ansatz:
ohne
Rosette/Langschild:
ohne
Modell:
10 1021 04652
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
schwarz matt
Rosette:
- mm
Marke:
FSB
Richtung:
links
Ausführung:
ASL®/AGL®
Material:
Aluminium
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Wohnbau Aluminium FSB
>
FSB ASL/AGL Einzelteile
>
Drückerlochteile ASL/AGL FSB
Weitere Suchbegriffe:
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
fsb drückerlochteil
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil alu
,
Drücker
,
Drücker einzeln
,
Farbtrend
,
Trendfarbe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
13 Tage
416
€ 6,99*
ab € 24,88*
€ 33,90*
Lager 3145
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,48*
€ 40,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Adapter für Glastüren 05 0572, Kunststoff schwarz
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0572 00001 0000
ab € 3,64*
Zubehör
Schloss Studio Arcos unversperrbar,Glas 8mm,schwarz matt Classic 35 IGP (24.201)
DORMA-Glas
82420139999
ab € 193,62*
Zubehör
Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, schwarz matt Classic 35 IGP (24.206)
DORMA-Glas
82420639999
ab € 253,61*
Zubehör
Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)
DORMA-Glas
81000330499
ab € 127,57*
Zubehör
Schloss Studio Classic unversperrbar, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.002)
DORMA-Glas
81000230499
ab € 127,80*
Zubehör
Schloss Studio Rondo unversperrbar,Glas 8mm,schwarz matt Classic 35 IGP (10.201)
DORMA-Glas
81020139999
ab € 174,45*
Zubehör
Schloss Studio Rondo WC m.Riegelolive, schwarz matt Classic 35 IGP (10.206)
DORMA-Glas
81020639999
ab € 227,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen