Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239683
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1735 00010 0810
EAN/GTIN:
     4015354919126
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
FSB Zylinderrosette rund 12 1735 00010 ASL, Aluminium schwarz matt

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ASL®
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
schwarz matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochung:
PZ
Material:
Aluminium
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochabstand:
38 mm
Marke:
FSB
Modell:
12 1735 00010
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, Farbtrend, PZ-Rosette, Trendfarbe, Zylinderrosette
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 20,00*
15 Tage
481
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 20,14*
Lager 3145
79
pro Paar
€ 5,90*
ab € 17,24*
€ 24,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08500 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,65*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.