Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1045 EN179 Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1045 EN179 Edelstahl matt
Symbol zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1045 EN179 Edelstahl matt
Symbol zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1045 EN179 Edelstahl matt
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1045 EN179 Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239892
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 06 1045 02363 6204
EAN/GTIN:
     4015354402628
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1045 EN179 Edelstahl matt

verkröpft, auf ovaler Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
ohne Hochhaltefeder
Modell:
06 1045
Oberfläche:
matt
Geprüft nach Norm:
EN 1906, DIN 18273, EN 179
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Vierkantstift:
9 (separat zu bestellen) mm
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
ja
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Material:
Edelstahl
Marke:
FSB
Klasse nach EN 1906:
4
Farbgruppe:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
789
€ 6,99*
ab € 116,31*
€ 146,89*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 155,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 32863 6204
ab € 45,51*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00901 0000
ab € 5,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00902 0000
ab € 5,37*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00903 0000
ab € 5,36*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00904 0000
ab € 5,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00905 0000
ab € 9,41*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00906 0000
ab € 5,36*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 6204
ab € 45,87*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 6204
ab € 52,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 48,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.