Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt
Symbol zu FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt
LOGO zu FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239926
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730947625
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Drückergarnitur 12 1076 ASL auf Rosette eckig BB, schwarz matt

Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
4
Modell:
12 1076
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
FSB
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Vierkant:
8 / 8,5 / 8 abgesetzt mm
Türstärke:
wahlweise
Stilrichtung:
modern
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochung:
BB
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB ASL® Adaptertechnik, beidseitig mit richtungsneutraler Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart A, federunterstützend, Betätigungswinkel 45°
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur bb, rosettengarnitur, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 171,82*
€ 204,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 169,43*
€ 201,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 164,93*
€ 196,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 161,38*
€ 192,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 137,52*
€ 163,65
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00801 0000
€ 4,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00802 0000
€ 4,08*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
€ 84,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 00803 0000
€ 5,73*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
€ 5,73*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
€ 5,72*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
€ 5,71*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
€ 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.