Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Synchronbeschlag Holz Flügelbreite bis 1400 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Synchronbeschlag Holz Flügelbreite bis 1400 mm
Produktbild zu SOLIDO 80 Synchronbeschlag Holz Flügelbreite bis 1400 mm
Skizze zu SOLIDO 80 Synchronbeschlag Holz Flügelbreite bis 1400 mm
LOGO zu SOLIDO 80 Synchronbeschlag Holz Flügelbreite bis 1400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102245226
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120057001
EAN/GTIN:
     4041518165559
Suchbegriffe:
KWSHELM
SOLIDO 80 Synchronbeschlag Holz Flügelbreite bis 1400 mm

Teilgarnitur, zusätzliches Beschlagset erforderlich. Ohne Laufschiene. Deckenmontage.
Ermöglicht das gleichzeitige Öffnen und Schließen von zwei Schiebeflügeln.

Berechnung der Zahnriemenlänge: (Laufschienenlänge x 2) + 120 mm

Erforderlicher Schiebetürbeschlag: 2 x Beschlagset solido 80/H oder solido 80/H Komfort

Hinweis: Nicht in Kombination mit Tragprofilen für minimale Einbauhöhe möglich.

Lieferumfang:
2 Umlenkrollen
1 Mitnehmer
1 Zahnriemenverbinder
12 M Zahnriemen
4 Stellschrauben M8x65

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Einsatzbereich:
Holz
Marke:
Solido
Montageart:
Wand | Decke
Kategorie:
Komfortzubehör
Flügelgewicht max.:
100 kg
Flügelbreite max.:
1400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 285,23*
€ 339,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 282,66*
€ 336,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 274,94*
€ 327,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 261,88*
€ 311,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,87*
€ 278,31
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
070120000012
ab € 74,34*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 156,42*
Zubehör
SOLIDO
070120000019V
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.