Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
SOLIDO Drückerpaar Rio - ohne Rosetten, verchromt/Edelstahl
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102245459
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
1560-18MM STIFT 8 MM GLAS-CHROM/EDE
EAN/GTIN:
9002732454596
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Rio - ohne Rosetten, verchromt/Edelstahl
passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Zamak verchromt/Edelstahl matt
Modell:
RIO
Marke:
Solido
... >
Einzelteile
>
Glastürdrücker SOLIDO
>
Drückerpaar SOLIDO RIO
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
türdrücker edelstahl 8mm
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil v2a
,
Glastürdrücker
,
glasdrücker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,96*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO Fenstergriff RIO, Vierkantstift 7x35 mm,Zamak verchromt/Edelstahl matt
SOLIDO
102245459/102204199
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen