Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245972
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1838Q9,16T.207.M
EAN/GTIN:
     9002732459720
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO FH-Drückergarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Hinweis:
bei Verwendung EN 179 den beigepackten 9 mm Stift durch Panikstifte HEWI 72.3 ersetzen. Diese finden Sie im Kapitel 9.

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Vierkantstift:
9 lose mm
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
SYLT
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Lochung:
PZ
Klasse nach EN 1906:
4
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273, 90 Minuten
Oberfläche:
matt
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Geprüft nach Norm:
EN 179
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,15*
€ 91,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,55*
€ 89,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,89*
€ 85,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,97*
€ 84,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,27*
€ 70,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
4368W
ab € 6,97*
Zubehör
SOLIDO
4354
ab € 5,81*
Zubehör
SOLIDO
4355
ab € 5,91*
Zubehör
SOLIDO
4356
ab € 6,89*
Zubehör
SOLIDO
4357
ab € 6,98*
Zubehör
SOLIDO
4358
ab € 8,25*
Zubehör
SOLIDO
4359
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.