Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
SOLIDO Drückerpaar Glasgow - ohne Rosetten, Edelstahl
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102246065
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
1427.14A.207.0
EAN/GTIN:
9002732460658
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Glasgow - ohne Rosetten, Edelstahl
passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm
Weitere Informationen:
Modell:
GLASGOW
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
... >
Einzelteile
>
Glastürdrücker SOLIDO
>
Drückerpaar SOLIDO GLASGOW
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
türdrücker edelstahl
,
drückerlochteil
,
Drückerlochteile
,
Drückerpaar
,
Glasdrücker
,
Glasdrückerlochteil
,
Glastürdrücker
,
Lochteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 31,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paar
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO Fenstergriff GLASGOW, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt
SOLIDO
102246065/102204199
€ 32,17*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner
SOLIDO
2141-B
€ 27,53*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen und außen m. Öffnung f. Schlüssel
SOLIDO
2141-C
€ 21,12*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - rund, innen Sperrknopf, außen blind
SOLIDO
2140-A
€ 15,97*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - rund, innen Sperrknopf, außen Notöffner
SOLIDO
2140-B
€ 27,21*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - rund, innen und außen m. Öffnung f. Schlüssel
SOLIDO
2140-C
€ 20,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.