Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner
Anwendungsbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner
Anwendungsbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner
LOGO zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner
Artikel-Nr.:
     3145-102246230
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2141-B
EAN/GTIN:
     9002732462300
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette wc
schlüssel rosette
SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
6 lose mm
Material:
Edelstahl
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Solido
Lochung:
Solo WC, Notöffner
Türstärke:
35 - 40 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Rosette:
55 x 55 x 2 mm
Oberfläche:
matt
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Ausführung 2:
eckig
Weitere Suchbegriffe: schlüsselrosette edelstahl, Solo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,36*
Zubehör
SOLIDO
1428.14A.207.0
ab € 23,88*
Zubehör
SOLIDO
1427.14A.207.0
ab € 24,96*
Zubehör
SOLIDO
1836
ab € 27,82*
Zubehör
SOLIDO
1426.14A.207.0
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.