Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind
Anwendungsbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind
Anwendungsbild zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind
LOGO zu SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind
Artikel-Nr.:
     3145-102246229
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2141-A
EAN/GTIN:
     9002732462294
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette wc
schlüssel rosette
SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
6 lose mm
Material:
Edelstahl
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Solido
Lochung:
Solo WC, blind
Türstärke:
36 - 40 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Rosette:
55 x 55 x 2 mm
Oberfläche:
matt
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Ausführung 2:
eckig
Weitere Suchbegriffe: schlüsselrosette edelstahl, Solo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,39*
Zubehör
SOLIDO
1428.14A.207.0
ab € 23,83*
Zubehör
SOLIDO
1427.14A.207.0
ab € 24,96*
Zubehör
SOLIDO
1836
ab € 27,94*
Zubehör
SOLIDO
1426.14A.207.0
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.