Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
SOLIDO Drückerpaar Vaduz - ohne Rosetten, Edelstahl
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102246064
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
1426.14A.207.0
EAN/GTIN:
9002732460641
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Vaduz - ohne Rosetten, Edelstahl
passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm
Weitere Informationen:
Modell:
VADUZ
Material:
Edelstahl
Ausführung:
ohne Rosetten
Marke:
Solido
... >
Einzelteile
>
Glastürdrücker SOLIDO
>
Drückerpaar SOLIDO VADUZ
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
türdrücker edelstahl 8mm
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil v2a
,
Drückerlochteile
,
Drückerpaar
,
Glasdrücker
,
Glasdrückerlochteil
,
Glastürdrücker
,
Lochteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,82*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO Fenstergriff VADUZ, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt
SOLIDO
102246064/102204199
ab € 23,31*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen blind
SOLIDO
2141-A
ab € 6,46*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen Sperrknopf, außen Notöffner
SOLIDO
2141-B
ab € 21,60*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - eckig, innen und außen m. Öffnung f. Schlüssel
SOLIDO
2141-C
ab € 15,99*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - rund, innen Sperrknopf, außen blind
SOLIDO
2140-A
ab € 15,84*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - rund, innen Sperrknopf, außen Notöffner
SOLIDO
2140-B
ab € 21,19*
Zubehör
SOLIDO Solo Drückerrosette - rund, innen und außen m. Öffnung f. Schlüssel
SOLIDO
2140-C
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen