Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, lichtgrau, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, lichtgrau, universal
Produktbild zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, lichtgrau, universal
Skizze zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, lichtgrau, universal
LOGO zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, lichtgrau, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102250391
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23RLT 97
EAN/GTIN:
     4014885110200
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, lichtgrau, universal

  • mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
  • für Rosetten mit R-Technik


Weitere Informationen:
Modell:
HEWI 111.23 R
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Polyamid
Richtung:
universal
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Farbe:
lichtgrau (97)
Marke:
Hewi
Oberfläche:
lichtgrau
Vierkantstift:
8,5 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, drückerlochteil, hewi drückerlochteil, Drückerlochteil Polyamid, Drückerlochteile Polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
500
€ 6,99*
ab € 28,37*
€ 38,28*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 31,75*
€ 42,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.