| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884731413 Herst.-Nr.: 111.23RLT 97 EAN/GTIN: 4014884731413 |
| |
|
| | |
| 4014884731413 Drückerlochteil in R-Technik: Türdrücker 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Für Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.23R, 315.23R, 230.23R, 235.23R, 285.23R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 205, Türstärke: , Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Lichtgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, drückerlochteil, hewi drückerlochteil, 4014884731413, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø 23mm, R-Technik Lichtgrau, 111.23RLT 97 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 28,37* | € 38,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 31,75* | € 42,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|