Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Symbol zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102250981
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545289
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Klasse nach EN 1906:
Nein
Modell:
IMST
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Türstärke:
- 50 mm
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Lochung:
WC
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette:
ø 53 x 3 mm
Ansatz:
18 mm
Stilrichtung:
rustikal
Lochabstand:
38 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 153,74*
€ 182,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 152,21*
€ 181,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,51*
€ 174,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,05*
€ 171,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 120,95*
€ 143,93
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,96*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,72*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 13,25*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.