Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert
Symbol zu HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102250999
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545463
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HALCÖ Drückergarnitur HALL - auf Schild WC 90, TS-50, schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Klasse nach EN 1906:
Nein
Lochung:
WC 90
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Türstärke:
- 50 mm
Modell:
HALL
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Ansatz:
18 mm
Stilrichtung:
rustikal
Schildstärke:
3 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, langschildtürbeschlag, schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 195,34*
€ 232,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 192,94*
€ 229,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 190,42*
€ 226,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 185,14*
€ 220,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 157,89*
€ 187,89
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,95*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,71*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 13,25*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.