Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückergarnitur GRÖDEN - auf Schild WC 90, 38 - 45, thermopatiniert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur GRÖDEN - auf Schild WC 90, 38 - 45, thermopatiniert
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur GRÖDEN - auf Schild WC 90, 38 - 45, thermopatiniert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur GRÖDEN - auf Schild WC 90, 38 - 45, thermopatiniert
Symbol zu HALCÖ Drückergarnitur GRÖDEN - auf Schild WC 90, 38 - 45, thermopatiniert
LOGO zu HALCÖ Drückergarnitur GRÖDEN - auf Schild WC 90, 38 - 45, thermopatiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102251102
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545494
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HALCÖ Drückergarnitur GRÖDEN - auf Schild WC 90, 38 - 45, thermopatiniert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

thermopatiniert:
Durch Legierungsbildung werden besonders harte und verschleißfeste Oberflächen erzielt. Die hohe Abriebfestigkeit der Spezialbeschichtung garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Thermopatinierte Beschläge sind wegen der hohen Korrosionsbeständigkeit besonders gut für den Außenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Oberfläche:
thermopatiniert (antik-grau)
Klasse nach EN 1906:
Nein
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Modell:
GRÖDEN
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Lochung:
WC 90
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Stilrichtung:
rustikal
Schildstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, langschildtürbeschlag, schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,52*
€ 191,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 158,46*
€ 188,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 153,55*
€ 182,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 150,64*
€ 179,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 128,43*
€ 152,83
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,86*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,71*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 13,23*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.