Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing poliert PVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing poliert PVD
Produktbild zu Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing poliert PVD
LOGO zu Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing poliert PVD
Artikel-Nr.:
     3145-102252783
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     100282
EAN/GTIN:
     9001933496527
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing poliert PVD

Weitere Informationen:
Modell:
ALT-WIEN
Ausführung:
Langschild
Ansatz:
16 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
BB 90
Oberfläche:
messingfärbig PVD
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Rosette/Langschild:
Langschild
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschilder messing, bad langschild, Griffschilder, Langschilder, Türschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundmann
15641
ab € 61,45*
Zubehör
Grundmann
100274
ab € 35,30*
Zubehör
Grundmann
100292
ab € 73,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.