Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259444
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588164743
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8350 V FS/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Drückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Lochabstand:
50 mm
Ausführung:
verdeckt geschraubt, mit Rosette, ohne Hochhaltefeder
Geprüft nach Norm:
EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
Marke:
Ogro
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
Premium 8350 V FS/6620
Rosette/Langschild:
Rosette
Klasse nach EN 1906:
4
Griff ø:
22 mm
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
9 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,83*
€ 56,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,17*
€ 56,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,46*
€ 54,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,93*
€ 52,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,44*
€ 51,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,77*
€ 42,57
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056617
ab € 8,64*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056619
ab € 8,66*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056620
ab € 19,02*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056621
ab € 8,41*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056622
ab € 19,01*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056623
ab € 8,38*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056624
ab € 19,02*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056625
ab € 8,39*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056626
ab € 19,00*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050056380
ab € 8,38*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050055957
ab € 5,86*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050055958
ab € 5,87*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050055959
ab € 5,75*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 47,85*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.