Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259465
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588178818
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Drückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
4
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Ausführung:
verdeckt geschraubt, mit Rosette, mit Hochhaltefeder
Vierkantstift:
8 mm
Lochabstand:
50 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
Premium 8100/6621
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Ogro
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Oberfläche:
matt
Griff ø:
20 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,30*
€ 52,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,57*
€ 51,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,83*
€ 49,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,41*
€ 48,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,03*
€ 47,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,22*
€ 39,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,45*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052927
ab € 3,44*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052901
ab € 3,33*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052902
ab € 3,34*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052903
ab € 3,34*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052904
ab € 3,30*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052905
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052929
ab € 3,49*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052924
ab € 3,49*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 56,58*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,86*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050057193
ab € 40,55*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.