Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriff KC 170 Aluminium matt schwarz SIMONSWERK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000254597
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 170865 0 10796
EAN/GTIN:
     4015471137182
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium

Türgriff KC 170 Aluminium matt schwarz SIMONSWERK


für Ganzglastüren oder Holztüren · auf das Bandsystem Tectus Glas und das magnetische Schließsystem Keep Close abgestimmte Griffvariante · selbstklebende Befestigung · Montage an Glastür erfordert keine Glasbearbeitung · Montage an Holztüren erfordert keine Fräsung im Holz
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Türgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 123,64*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,82*
€ 375,60*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,60*
€ 446,964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,53*
€ 446,8807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,59*
€ 429,1021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,48*
€ 413,5012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,82*
€ 368,6858
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 154,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 170865 0 12496
ab € 311,06*
Ähnlich
Simonswerk
5 170865 0 30196
ab € 310,11*
Ähnlich
Simonswerk
5 170865 0 05796
ab € 312,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.