Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 20 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 20 mm, Edelstahl
Produktbild zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 20 mm, Edelstahl
LOGO zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 20 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269678
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1899 0260
EAN/GTIN:
     4015540272981
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
falztreibriegelschloss bks
falztreibriegelschloss
BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 20 mm, Edelstahl

Für automatische Verriegelung des Standflügels einer zweiflügeligen Tür, an der nur der Gangflügel als Fluchttür ausgestattet sein muss.

Weitere Informationen:
Ausführung Stangenansätze:
M6
Kastenbreite:
45 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Stangendornmaß:
30 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
1899
Geprüft nach Norm:
Nein
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: treibriegelschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,72*
€ 172,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 173,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,22*
€ 176,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 155,41*
€ 187,32*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 301,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.