Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstersicherung
>
Fensterschloss
>
Artikel
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 gleichsperrend braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102275951
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
29241
EAN/GTIN:
4003318370137
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Schloss
Fensterschloss
abus fenstergriff braun
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 gleichsperrend braun
2-Punkt Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassen-/Balkontüren. Die zwei Sicherungspunkte sichern oben und unten und werden mittels abschließbarem Fenstergriff betätigt.
Wenn das Fenster geschlossen ist, sind auch die Riegelstangen ausgefahren.
Produktmerkmale:
VdS- und DIN- anerkannt
zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
über 1 Tonne Druckwiderstand je Sicherungspunkt
für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg (mit 7 mm-Vierkant)
universell DIN links / rechts verwendbar
schmale Konstruktion für enge Einbauverhätlnisse
geeignet für Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium
Fenstergriff sperrbar mittels Druckzylinder. Inkl. 2 Schlüssel.
Lieferumfang:
1 Fenstergriff mit Druckzylinder
2 Schlüssel
Montagematerial
Weitere Informationen:
Marke:
Abus
sperrbar:
Ja
Oberfläche:
braun
Sperre:
gleichsperrend
Modell:
FOS550
... >
ABUS
>
Fenster-Stangenschloss
>
Fenster-Stangenschloss FOS550
Weitere Suchbegriffe:
fenstergriff abus
,
fenstergriff
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,66*
€ 170,21*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,21*
€ 171,25*
Lager 3145
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 211,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS FAS97 Braun 1 Stück(e)
ABUS
ABFS11780
ab € 40,38*
Zubehör
ABUS Stangenset1B-braun zu FOS 550 - 750/750 mm
ABUS
120275
ab € 42,78*
Zubehör
ABUS Stangenset2B-braun zu FOS 550 - 750/1180 mm
ABUS
120282
ab € 54,90*
Zubehör
ABUS Stangenset3 B braun zu FOS 550 - 1180mm/1180mm
ABUS
120299
ab € 54,84*
Zubehör
ABUS Stangenset4B-braun zu FOS 550 - 1500/1500 mm
ABUS
126307
ab € 66,74*
Zubehör
Fenstersicherung FAS101 B EK
ABUS
24487
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen