Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089
ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550 B AL0089
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863983
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     37013
EAN/GTIN:
     4003318370137
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Schloss
Fensterschloss
abus fenstergriff braun
UNIVERSAL-GESTÄNGE
Fenster-Stangenschloss, Sicherung für Terrassentüren und Doppelflügelfenster.
Schmal konstruiert, schnell montiert: Mit diesem Stangenschloss sichern Sie Ihre Terrassen- und Doppelflügeltüren.
Die zwei stabilen Sicherungspunkte sichern oben und unten.
Das Schloss hält an beiden Punkten einem Druck von über einer Tonne stand.
Das Fenster-Zusatzschloss wird mittels abschließbarem Fenstergriff betätigt: Ist das Fenster geschlossen, sind auch die Riegelstangen ausgefahren.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Farbe:
braun
Breite:
96 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff abus, fenstergriff, ABUS, Fenster-Stangenschloss, FOS550, B, AL0089
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 132,77*
€ 169,72*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 170,75*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 172,63*
€ 210,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ABFS11780
ab € 40,40*
Zubehör
ABUS
120275
ab € 42,97*
Zubehör
ABUS
120282
ab € 54,90*
Zubehör
ABUS
120299
ab € 54,91*
Zubehör
ABUS
126307
ab € 66,94*
Zubehör
ABUS
24487
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.