| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102275977 Herst.-Nr.: 7497 EAN/GTIN: 4003318117824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABUS Fenster-Scharnierseitensicherung FAS97 weißZur Sicherung der Scharnierseite für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit automatischer Verriegelung. Komfortable Bedienung ohne Schlüssel. Beim Öffnen und Schließen bleibt die Zusatzsicherung verschlossen und dreht sich mit. Beim Kippen des Fensters wird der Drehbügel betätigt und somit entriegelt. Beim Schließen des Fensters wird dann die Zusatzsicherung wieder automatisch verriegelt. Produktmerkmale:- VdS- und DIN- anerkannt
- bietet Schutz gegen Aufhebeln (gängigste Einbruchmethode)
- über 1 Tonne Druckwiderstand
- universell DIN links / rechts verwendbar
- ideal für schmale Einbauverhätlnisse
- verdeckte Verschraubung
- geeignet für Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium
Lieferumfang:1 Flügelteil 1 Rahmenteil Montagematerial Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | FAS97 | sperrbar: | Nein | Oberfläche: | weiß | Marke: | Abus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,05* | € 55,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,08* | € 55,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 45,15* | € 58,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 46,98* | € 61,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 66,73* | € 85,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|