Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert
Produktbild zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert
Skizze zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert
Skizze zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert
Symbol zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert
Symbol zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert
LOGO zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102280433
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730869392
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
feuerschutz garnitur
FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1023 AGL ÖNORM PZ, silber eloxiert

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochung:
PZ
Oberfläche:
silber eloxiert
Stilrichtung:
Behördenform
Modell:
76 1023
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Vierkant:
8 / 8,5 / 8 abgesetzt mm
Marke:
FSB
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Türstärke:
wahlweise mm
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Aluminium
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB AGL® Ausgleichslager, beidseitig mit Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart B, mit Federvorspannung und integriertem 0°-Anschlagpunkt, Betätigungswinkel 35°
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: FSBBaukastenBroschüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 130,81*
€ 155,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 129,99*
€ 154,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,48*
€ 148,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 122,62*
€ 145,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 102,76*
€ 122,28
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0460 00001 0000
ab € 69,47*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,76*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 08501 0000
ab € 6,31*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 08502 0000
ab € 6,32*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 08503 0000
ab € 6,33*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 08504 0000
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.