Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sondertürbeschläge
>
Rahmentürdrücker
>
Artikel
FSB Rahmentürdrücker 09 1035 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium schwarz
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102281123
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730872606
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 09 1035 Hochhaltefeder B ovale Rosette Aluminium schwarz
gerade, auf ovaler Rosette
fest drehbar
verdeckt geschraubt
Hinweis:
GT besteht aus 1 Lochteil und 1 Adapter-Rosette für Rahmentür
Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Material:
Aluminium
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Richtung:
universal
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
09 1035
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
FSB
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Metallbau FSB
>
Rahmentürdrücker auf ovaler Rosette FSB
>
Rahmentürdrücker 09 1035
Weitere Suchbegriffe:
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
rahmendrücker fsb
,
rahmentürdrücker
,
drückerlochteil alu
,
Drücker
,
Drücker einzeln
,
Farbtrend
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,05*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,12*
€ 95,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,41*
€ 94,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,85*
€ 89,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,94*
€ 87,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,05*
€ 73,84
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium schwarz matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00000 0810
ab € 5,86*
Zubehör
FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3244 00010 0810
ab € 75,63*
Zubehör
FSB Sicherheitsrosette 73 3249 oval PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0810
ab € 76,03*
Zubehör
FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Aluminium schwarz matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 0810
ab € 38,30*
Zubehör
FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Gewinde M12, Aluminium schwarz matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 42801 0810
ab € 57,73*
Zubehör
FSB Wechselstift 05 0115,90 mm,VK 8 mm Hülse 8,5 mm,Maß X =51-55 mm,verzinkt
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,53*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel DIN, Vierkantstift 9, Türstärke 45 - 54 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel DIN, Vierkantstift 9, Türstärke 55 - 64 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 45 - 54 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 55 - 64 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 65 - 74 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 75 - 84 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 85 - 94 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 9, Türstärke 65 - 74 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, Aluminium schwarz matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0810
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen