Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102281295
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730912326
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium schwarz matt

gerade, auf ovaler Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Hinweis: GT besteht aus 1 Lochteil und 1 Adapter-Rosette für Rahmentür

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Richtung:
universal
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Oberfläche:
schwarz matt
Modell:
09 1070
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Marke:
FSB
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,96*
€ 93,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,72*
€ 92,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,88*
€ 87,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,89*
€ 86,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,03*
€ 72,63
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00000 0810
ab € 5,89*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3244 00010 0810
ab € 75,67*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0810
ab € 76,05*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 0810
ab € 38,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 42801 0810
ab € 58,13*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,55*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,89*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,89*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,75*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,75*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,76*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,87*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0810
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.