Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 5-7, Flügelbreite -1600 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 5-7, Flügelbreite -1600 mm, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 5-7, Flügelbreite -1600 mm, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 5-7, Flügelbreite -1600 mm, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 5-7, Flügelbreite -1600 mm, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 5-7, Flügelbreite -1600 mm, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102281535
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43530001
EAN/GTIN:
     4021226301494
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 5-7, Flügelbreite -1600 mm, silber

ohne Gleitschiene
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung,
im Contur Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment.
Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte
Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über
Ventil komfortabel von vorne einstellbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren
ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1600 mm
Größe EN:
5-7
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Öffnungsdämpfung:
J
Schließverzögerung:
J
Type:
TS 93 G, EN 5-7
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Türschließer für 1600 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 188,17*
€ 219,78*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 189,60*
€ 221,30*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 222,39*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,02*
€ 223,38*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 281,93*
€ 322,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,06*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 484,22*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 470,86*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,13*
Zubehör
Dorma
43030001
ab € 149,14*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 180,90*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 594,93*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 24,84*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.