Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Fingerprint Zugangskontrolle
>
Artikel
KWS Türgriff 8536 gerade mit Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102284268
Hersteller:
KWS
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730965698
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Haustürgriff
Stangengriff
KWS Türgriff 8536 gerade mit Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP, Edelstahl
Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP
Technische Daten:
inkl. Bluetooth Modul (BioKey APP Verwaltung)
Betriebsspannung: 8 - 24 V DC
Temperaturbereich - 20 bis + 85° C
Speicherkapazität 150 Templates/Finger
verschlüsselte Datenverbindung 128 Bit
VdS geprüfte Vertauschungssicherheit
Echtzeit-Ereignisspeicher mit Zeitstempel für Versicherungsschutz
Kapazitiver (CMOS) Zeilensensor zur Verhinderung von Fingerabdruckspuren
FAR 1:1.000.000 (VdS konform geprüft)
Sperrmechanismus nach VdS-Standard integriert
Gehäuse aus Metall, wasserdicht vergossen, VdS Umwelt- und Klimatest bestanden
kompatibel mit gängigen Motorschlössern
optimale Bauhöhe und Neigung der Fingerführung auch für Kinder
Fingerscanner mit 200 mm Kabel inkl. JST SMR Stecker
Lieferumfang:
1 Türgriff 8536
1 Fingerscanner BioKey Inside Mini X APP inkl. IR-Fernbedienung
Kabel 2000 mm
Weitere Informationen:
Marke:
KWS + Idencom
Ausführung 2:
eckig
Gesamtlänge:
1500 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Gewinde:
M8
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Montageart:
einseitig
Lochabstand:
1300 mm
Modell:
8536 gerade
Querschnitt:
40 x 25 mm
... >
KWS Stangengriffe
>
KWS Türgriffe
>
Türgriff 8536 gerade mit Fingerscanner BioKey Insi
Weitere Suchbegriffe:
Stoßgriffe
,
haustürgriff edelstahl
,
haustürgriff
,
stoßgriffe kws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,22*
€ 1.248,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,01*
€ 1.242,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,26*
€ 1.190,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,55*
€ 1.147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,42*
€ 1.077,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Edelstahl
KWS
8B738045000
ab € 35,41*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Stahl verzinkt
KWS
8B730645000
ab € 28,85*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Edelstahl
KWS
8B738060000
ab € 35,42*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Stahl verzinkt
KWS
8B730660000
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen