Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Stoßgriffe
>
Artikel
KWS Türgriff 8171 - L 400 mm, LA. 370 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102284924
Hersteller:
KWS
Herst.-Nr.:
81718203700
EAN/GTIN:
4041518157189
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
KWS Türgriff 8171 - L 400 mm, LA. 370 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Austragung:
80 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
400 mm
Griff ø:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Modell:
KWS 8171
Marke:
KWS
Ausführung 2:
rund
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Lochabstand:
370 mm
... >
KWS Stangengriffe
>
KWS Türgriffe
>
Stangengriff 8171
Weitere Suchbegriffe:
haustürgriff
,
stoßgriffe kws
,
KWSHELM
,
Stangengriffe
,
Stossgriff
,
Stossgriffe
,
Türgriff
,
Türgriffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 139,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distanzhülse für Ganzglasbefestigung, 8/10 mm, Kunststoff transparent
KWS
882595
ab € 1,10*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör Glas P10 - paarweise, M6, für Modularsystem, Edelstahl
KWS
8A108201000
ab € 14,69*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M8 x 55, Edelstahl
KWS
8B038001000
ab € 20,83*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M8 x 55, Stahl verzinkt
KWS
8B030601000
ab € 11,80*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör Glas P4 - paarweise, M6 x 45, Edelstahl
KWS
8A048201000
ab € 41,16*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör Glas S2 - einseitig, M6 x 45, Edelstahl
KWS
8A52820200
ab € 63,40*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör P3 - paarweise, M6 x 130, Edelstahl
KWS
8A038008000
ab € 17,94*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör P3 - paarweise, M8 x 140, Edelstahl
KWS
8B038008000
ab € 20,89*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör P3 - paarweise, M8 x 140, Stahl verzinkt
KWS
8B030608000
ab € 11,81*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S1 - einseitig, M8 x 140, Edelstahl
KWS
8B518299001
ab € 28,83*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S1 - einseitig, M8 x 140, silber eloxiert
KWS
8B512208030
ab € 19,26*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Edelstahl
KWS
8B738045000
ab € 35,64*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 45, Stahl verzinkt
KWS
8B730645000
ab € 28,76*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Edelstahl
KWS
8B738060000
ab € 35,60*
Zubehör
KWS Befestigungszubehör S23 - einseitig, M8x 60, Stahl verzinkt
KWS
8B730660000
ab € 28,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen