Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz SoftStop Laufschiene L=1800 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz SoftStop Laufschiene L=1800 mm silber
Produktbild zu HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz SoftStop Laufschiene L=1800 mm silber
Berechnung Clipblende/Holzblende
weitere Einbaubeispiele Junior 100/Z
LOGO zu HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz SoftStop Laufschiene L=1800 mm silber
Artikel-Nr.:
     3145-102288274
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730948356
HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz SoftStop Laufschiene L=1800 mm silber

Mit Laufschiene für Deckenmontage. In Kombination mit Winkelprofil auch Wandmontage möglich.

Lieferumfang:
1 Laufschiene
2 Laufwerke
2 Zweiwegaufhängungen
1 Aufhängeschrauben-Set M10
2 Fangstopper SoftStop mit Rückhaltefeder
1 Bodenführung
1 Höhenverstellstift

Weitere Informationen:
Montageart:
Wand | Decke
Flügelgewicht max.:
100 kg
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz
Marke:
Hawa
Type:
Junior 100/Z | Junior 100/Z-Pocket
Ausstattung:
mit Laufschiene | mit Stopper SoftStop
Laufschienenlänge:
1800 mm
Material Laufschiene:
Aluminium farblos eloxiert
passend zu:
Junior 100/Z | Junior 100/Z-Pocket
Material:
Aluminium farblos eloxiert
Flügelbreite:
800 - 1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,86*
Zubehör
Hawa
14649
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.