Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
Skizze zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
LOGO zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102291253
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11598736
EAN/GTIN:
     4012789589092
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt

Zubehör: VK-Stift und 2 Gewindeschrauben M6 sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Ausführung:
innen
Stütznocken:
ø 12 mm
Befestigungszubehör:
-
Vierkantstift:
- mm
Länge:
253 mm
Rosette:
161 x 35 x 15 mm
Modell:
TOULON
Material:
Aluminium
Lochung:
ungelocht
Marke:
Hoppe
Rasterung:
180 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3866539
ab € 13,10*
Zubehör
Hoppe
11612995
ab € 13,10*
Zubehör
Hoppe
11602035
ab € 4,17*
Zubehör
Hoppe
11602041
ab € 5,99*
Zubehör
Hoppe
11602053
ab € 4,66*
Zubehör
Hoppe
11608475
ab € 2,77*
Zubehör
Hoppe
11608481
ab € 5,12*
Zubehör
Hoppe
11608505
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.