Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102291255
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11668745
EAN/GTIN:
     4012789812992
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium schwarz matt

Zubehör: VK-Stift und 2 Gewindeschrauben M6 sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Stütznocken:
ø 12 mm
Lochung:
ungelocht
Modell:
TOULON
Befestigungszubehör:
-
Rasterung:
180 °
Länge:
253 mm
Ausführung:
innen
Vierkantstift:
- mm
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
Hoppe
Rosette:
161 x 35 x 15 mm
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11829898
ab € 13,10*
Zubehör
Hoppe
11850365
ab € 13,09*
Zubehör
Hoppe
11602035
ab € 4,17*
Zubehör
Hoppe
11602041
ab € 5,99*
Zubehör
Hoppe
11602053
ab € 4,66*
Zubehör
Hoppe
11608475
ab € 2,77*
Zubehör
Hoppe
11608481
ab € 5,12*
Zubehör
Hoppe
11608505
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.