Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium edelstahlfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium edelstahlfarbig
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium edelstahlfarbig
Skizze zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium edelstahlfarbig
LOGO zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium edelstahlfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-102291257
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11850322
EAN/GTIN:
     4012789953817
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON innen UG, Länge 253, Aluminium edelstahlfarbig

Zubehör: VK-Stift und 2 Gewindeschrauben M6 sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Rosette:
161 x 35 x 15 mm
Material:
Aluminium
Länge:
253 mm
Befestigungszubehör:
-
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
edelstahlfarbig matt
Ausführung:
innen
Rasterung:
180 °
Lochung:
ungelocht
Modell:
TOULON
Vierkantstift:
- mm
Stütznocken:
ø 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3297575
ab € 23,67*
Zubehör
Hoppe
3635280
ab € 21,24*
Zubehör
Hoppe
11602035
ab € 4,17*
Zubehör
Hoppe
11602041
ab € 5,99*
Zubehör
Hoppe
11602053
ab € 4,66*
Zubehör
Hoppe
11608475
ab € 2,77*
Zubehör
Hoppe
11608481
ab € 5,12*
Zubehör
Hoppe
11608505
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.