Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Hebeschiebegarnitur AUSTIN Muschelgriff, Aluminium schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebegarnitur AUSTIN Muschelgriff, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebegarnitur AUSTIN Muschelgriff, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Hebeschiebegarnitur AUSTIN Muschelgriff, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Hebeschiebegarnitur AUSTIN Muschelgriff, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102291267
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11789098
EAN/GTIN:
     4012789909807
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
HOPPE Hebeschiebegarnitur AUSTIN Muschelgriff, Aluminium schwarz matt

Weitere Informationen:
Modell:
AUSTIN
Ausführung:
innen Griff / außen Muschelgriff
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Einlassmaß:
Griff 366 x 44 x 15 / Muschelgriff 90 x 33 x 15 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M6 x 65 mm
Abmessung:
Griff 380 x 50 x 2 / Muschelgriff 100 x 40 x 2 mm
Lochabstand:
80 mm
Rasterung:
180 °
Länge:
232 mm
Vierkantstift:
10 fix vorstehend 50 mm
Türstärke:
80 - 85 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe hoppe, muschelgriffe, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 477,00*
€ 567,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 475,61*
€ 565,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 466,20*
€ 554,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 450,28*
€ 535,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 400,06*
€ 476,07
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
11758120
ab € 22,68*
Sonstiges
Hoppe
11758168
ab € 22,69*
Sonstiges
Hoppe
11758223
ab € 30,37*
Sonstiges
Hoppe
11736045
ab € 10,09*
Sonstiges
Hoppe
11506246
ab € 30,81*
Sonstiges
Hoppe
11682802
ab € 32,59*
Sonstiges
Hoppe
10793251
ab € 9,03*
Sonstiges
Hoppe
11668994
ab € 41,91*
Sonstiges
Hoppe
11829898
ab € 13,10*
Sonstiges
Hoppe
11795463
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.