Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
HOPPE Fenstergriff TOULON, VK 7 x 32-42 mm, Alu schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102219053
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
10793251
EAN/GTIN:
4012789675313
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff TOULON, VK 7 x 32-42 mm, Alu schwarz
verdeckt geschraubt
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
TOULON
Rosette:
31 x 62 x 16 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt
Rasterung:
90 °
Länge:
128 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
-
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Secustik, VarioFit
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 45 u. M5 x 50 mm
Schrauben:
verdeckt
... >
Fenstergriffe Hoppe
>
Fenstergriffe TOULON
>
Fenstergriff TOULON Secustik
Weitere Suchbegriffe:
Farbtrend
,
Fensterdrücker
,
Fensterolive
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005
DORMA-Glas
81123030499
€ 45,42*
Zubehör
Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)
Maco
40017
€ 0,1708*
Zubehör
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG PZ, mit Stütznocken, Edelstahl schwarz matt
Marchesi
1420-2067-2069-253
€ 29,94*
Zubehör
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG WC, mit Stütznocken, Edelstahl schwarz matt
Marchesi
1420-2067-2067-4211-253
€ 42,89*
Zubehör
MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Rastung, 7 x 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Marchesi
1420C-2064C-253
€ 17,92*
Zubehör
MARCHESI Schiebetürmuschel flach, 155 x 45 x 2, Edelstahl schwarz beschichtet
Marchesi
4074-253
€ 18,21*
Zubehör
Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)
DORMA-Glas
81000330499
€ 152,45*
Zubehör
SOLIDO Zylinderrosette außen, eckig, 52 x 52 x 15, mit Kernziehschutz, schwarz
SOLIDO
2098 -253
€ 23,05*
Zubehör
SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz
SOLIDO
2229-253
€ 23,14*
Zubehör
SOLIDO Zylinderrosette innen, eckig, 52 x 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
SOLIDO
2097AC/AF-253
€ 24,51*
Zubehör
SOLIDO Zylinderrosette innen, rund, ø 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
SOLIDO
2232AC/AF-253
€ 24,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.