Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium edelstahlfarbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102291284
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
11817653
EAN/GTIN:
4012789933192
Suchbegriffe:
Balkontür
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Fenstergriff
HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen flach, Aluminium edelstahlfarbig
verdeckt geschraubt
Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Ausführung:
außen, flach
Vierkantstift:
vorgerichtet für 7 mm
Höhe:
24 mm
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10 mm
Modell:
TOULON
Rasterung:
- °
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
edelstahlfarbig matt
Lochung:
PZ
Türstärke:
wahlweise mm
... >
Balkontürgriffe Hoppe
>
Balkontürgriffe TOULON
>
Balkontür-Halbgarnitur TOULON HG KH außen flach
Weitere Suchbegriffe:
fenstergriffe edelstahl hoppe
,
fenstergriffe hoppe
,
fenstergriffe edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 103 - 113
Hoppe
SET
ab € 10,58*
Zubehör
HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 63 - 73
Hoppe
11712478
ab € 6,33*
Zubehör
HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 73 - 83
Hoppe
11712454
ab € 6,32*
Zubehör
HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 83 - 93
Hoppe
11712491
ab € 6,34*
Zubehör
HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 93 - 103
Hoppe
11712515
ab € 6,23*
Zubehör
Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)
Maco
40017
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen