Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen hoch, Aluminium Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen hoch, Aluminium Edelstahl Effekt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen hoch, Aluminium Edelstahl Effekt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen hoch, Aluminium Edelstahl Effekt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen hoch, Aluminium Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102291574
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11812953
EAN/GTIN:
     4012789930283
Suchbegriffe:
Balkontür
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Fenstergriff
HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON außen hoch, Aluminium Edelstahl Effekt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Vierkantstift:
vorgerichtet für 7 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Stütznocken:
ø 10 mm
Lochung:
PZ
Modell:
TOULON
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Ausführung:
außen, hoch
Höhe:
51 mm
Rasterung:
- °
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Türstärke:
wahlweise mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
SET
ab € 10,59*
Zubehör
Hoppe
11712557
ab € 6,33*
Zubehör
Hoppe
11712570
ab € 6,22*
Zubehör
Hoppe
11712582
ab € 6,31*
Zubehör
Hoppe
11712594
ab € 6,34*
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.