Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103302672
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     3760038
EAN/GTIN:
     8421250054476
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe
Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Tiefe:
2 mm
Einlasstiefe:
11 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Montageart:
zum Einlassen
ø:
70 mm
Material:
Zinkdruckguss
Einlass ø:
45 mm
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Einlassmuschelgriffe, Griffmuschel, Griffschale, Muldengriff, Muldengriffe, Muschelgriff, Schalengriff, Zamakmuschelgriff, Zamakmuschelgriffe, Zinkdruckgussmuschelgriff, Zinkdruckgussmuschelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
3770038
ab € 5,56*
Sonstiges
ESTAMP
3790038
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.