Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103302675
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     3770038
EAN/GTIN:
     8421250054513
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe
Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Montageart:
zum Einlassen
Einlasstiefe:
11 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
2,5 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Einlass ø:
45 mm
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Einlassmuschelgriffe, Griffmuschel, Griffschale, Muldengriff, Muldengriffe, Muschelgriff, Schalengriff, Zamakmuschelgriff, Zamakmuschelgriffe, Zinkdruckgussmuschelgriff, Zinkdruckgussmuschelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
3790038
ab € 9,32*
Sonstiges
ESTAMP
3760038
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.