Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103302682
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     3790038
EAN/GTIN:
     8421250054582
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Tiefe:
2,5 mm
Breite:
155 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Montageart:
zum Einlassen
Einlasstiefe:
11 mm
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
73 mm
Einlassmaß:
123 x 40 mm
Marke:
Estamp
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Einlassmuschelgriffe, Griffmuschel, Griffschale, MDL2021, Muldengriff, Muldengriffe, Muschelgriff, Schalengriff, Zamakmuschelgriff, Zamakmuschelgriffe, Zinkdruckgussmuschelgriff, Zinkdruckgussmuschelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
3770038
ab € 5,55*
Sonstiges
ESTAMP
3760038
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.