Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Muschelgriffe
>
Artikel
Muschelgriff Cidras Breite 110 mm, Einlassmaß 102 x 42 mm, Fichte roh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103303039
Hersteller:
ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
28791007
EAN/GTIN:
9002730830606
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriff Cidras Breite 110 mm, Einlassmaß 102 x 42 mm, Fichte roh
Weitere Informationen:
Einlassmaß:
102 x 42 mm
Montageart:
zum Einlassen
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Oberfläche:
roh
Einlasstiefe:
14 mm
Material:
Fichte
Tiefe:
4,5 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Fichte
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Muschelgriffe
>
Muschelgriff Cidras
Weitere Suchbegriffe:
Einlassgriff
,
Einlassgriffe
,
Einlassmuschelgriff
,
Einlassmuschelgriffe
,
Griffmuschel
,
Griffschale
,
Holzmuschelgriff
,
Holzmuschelgriffe
,
Muldengriff
,
Muldengriffe
,
Muschelgriff
,
Schalengriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,76*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Griff Piritu LA 96 mm, Breite 108 mm, Fichte roh
ALLES IM GRIFF
211310807
ab € 4,27*
Sonstiges
Knopf Horno ø 35 mm, Tiefe 28 mm, Fichte roh
ALLES IM GRIFF
3703507
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen