Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Horno ø 35 mm, Tiefe 28 mm, Fichte roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Horno ø 35 mm, Tiefe 28 mm, Fichte roh
Produktbild zu Knopf Horno ø 35 mm, Tiefe 28 mm, Fichte roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303078
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3703507
EAN/GTIN:
     9002730830668
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Horno ø 35 mm, Tiefe 28 mm, Fichte roh

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Tiefe:
28 mm
ø:
35 mm
Material:
Fichte
Sockel:
Ø 26 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Fichte
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 35mm, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALLES IM GRIFF
211310807
ab € 4,27*
Sonstiges
ALLES IM GRIFF
28791007
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.