Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Möbel Sichtbeschlag
>
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelgriffe
>
Möbelgriff Piritu
>
Artikel
Griff Piritu LA 96 mm, Breite 108 mm, Fichte roh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103303075
Hersteller:
ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
211310807
EAN/GTIN:
9002730830637
Suchbegriffe:
Bügelgriff
Bügelgriffe
Griff
Griffe
Griff Piritu LA 96 mm, Breite 108 mm, Fichte roh
Lieferumfang:
exkl. 2 Holzschrauben 4 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
31 mm
Lochabstand:
96 mm
ø:
12 mm
Material:
Fichte
Oberfläche:
roh
Breite:
108 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Fichte
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelgriffe
>
Möbelgriff Piritu
Weitere Suchbegriffe:
Holzgriff
,
Holzgriffe
,
Holzmöbelgriff
,
Holzmöbelgriffe
,
Möbelgriff
,
Möbelgriffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knopf Horno ø 35 mm, Tiefe 28 mm, Fichte roh
ALLES IM GRIFF
3703507
ab € 2,82*
Sonstiges
Muschelgriff Cidras Breite 110 mm, Einlassmaß 102 x 42 mm, Fichte roh
ALLES IM GRIFF
28791007
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen