Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Pilzknopf
>
Artikel
Knopf HEWI 547B15 Breite 15 mm, Tiefe 25 mm, Polyamid tiefschwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103304958
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
547.15B 90
EAN/GTIN:
4014885575245
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf HEWI 547B15 Breite 15 mm, Tiefe 25 mm, Polyamid tiefschwarz matt
Das samtige Finish der Edition matt wird durch ein spezielles Veredelungsverfahren erreicht, bei dem die Polyamid-Produkte von Hand bearbeitet werden.
Hinweis:
Dazu passende Möbelgriffe und Garderobenhaken finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Garderobenprogramm".
Weitere Farben auf Anfrage (siehe HEWI Materialfarben im Kapitel "Garderobenprogramm").
Lieferumfang:
exkl. Holzschraube 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Oberfläche:
tiefschwarz matt (90)
Breite:
15 mm
Sockel:
15 x 10 mm
Type:
547.15B
Marke:
HEWI
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelknöpfe
>
Möbelknopf HEWI 547.15B matt
Weitere Suchbegriffe:
möbelknopf d. 15mm
,
kugelknopf möbelgriffe
,
möbelknopf kunststoff
,
Farbtrend
,
HEWI Knopf
,
HEWI Knöpfe
,
HEWI Möbelknopf
,
HEWI Möbelknöpfe
,
HEWI-Knopf
,
HEWI-Knöpfe
,
HEWI-Möbelknopf
,
HEWI-Möbelknöpfe
,
Knopf
,
Knöpfe
,
Kunststoffknopf
,
Kunststoffknöpfe
,
Kunststoffmöbelknopf
,
Kunststoffmöbelknöpfe
,
Möbelknöpfe
,
Polyamidknopf
,
Polyamidknöpfe
,
Polyamidmöbelknopf
,
Polyamidmöbelknöpfe
,
Trendfarbe
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,55*
Lager 1498
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,56*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 8,20*
Lager 6QTZH
15 Tage
877
1
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,66*
Lager 3145
2 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbelknopf 547.15 Ku.90 tiefschwarz HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.15 90
ab € 4,21*
Ähnlich
Möbelknopf 547.15 Ku.92 grau HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.15 92
ab € 4,21*
Ähnlich
Möbelknopf 547.15 Ku.99 reinweiß HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.15 99
ab € 4,20*
Ähnlich
Möbelknopf 547.15B Ku.92 grau ma HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 92
ab € 5,30*
Ähnlich
Möbelknopf 547.15B Ku.99 reinweiß ma HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 99
ab € 5,29*
Ähnlich
Möbelknopf 547.32.1 Ku.90 tiefschwarz HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 90
ab € 6,21*
Ähnlich
Möbelknopf 547.32.1 Ku.92 grau HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 92
ab € 6,22*
Ähnlich
Möbelknopf 547.32.1 Ku.99 reinweiß HEWI
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 99
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen